Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschelle FRSK 101-104


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-560979
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560979
EAN/GTIN:
     4048962431100
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
kälterohrschellen
Die fischer Kälteschelle FRSK mit integrierter Spannbereichsanpassung ist eine zweischraubige Rohrschelle mit Schnellverschluss und Kombi-Anschlussgewinden M8/M10 oder M12/M16. Die Ausführung mit zwei Schrauben unterstützt die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Die Zweischraubigkeit und das Kombi-Anschlussgewinde erhöht die Flexibilität in der Montage. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 10 - 219 mm und einer Dämmdicke von 13 oder 19 mm installiert werden.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Breite:
184 mm
Dämmstärke:
19 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
164 mm | 90 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Länge Dämmmaterial:
62 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,98 kN
Spannbereich:
101 - 104 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
4280.00 GRM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 277,20*
€ 326,06*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 277,82*
€ 327,61*
Lager 646
10
Frei Haus
ab € 400,48*
€ 464,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 437,68*
€ 507,90*
15 Tage
80
Frei Haus
ab € 496,84*
€ 575,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 464,35*
€ 552,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 461,80*
€ 549,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 433,85*
€ 516,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 423,33*
€ 503,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 400,48*
€ 476,57
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 40,048* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.