Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p5407367 Herst.-Nr.: 80703306 EAN/GTIN: 4007220388082 |
| |
|
| | |
| Der Druckluft-Motor verfügt über einen DIN 10-Anschluss. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Passende Verlängerungen: STV 9, STV 13, STV 20, STV 27. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen, 2 Spannschlüssel. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. - Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
- Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
- Der Druckluftantrieb mit DIN 10 Anschluss eignet sich für den variablen Einsatz mit unterschiedlichen starren Verlängerungen.
- Sehr leistungsstark bei kompakter Bauform.
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PFERD, PMA, 4/220, HV, 22.000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 793,22* | € 869,62* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 803,76* | € 875,03* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 868,57* | € 963,60* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 899,13* | € 975,98* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 900,46* | € 1.017,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|