| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p5898105 Herst.-Nr.: 4063726008732 EAN/GTIN: 4063726008732 |
| |
|
| | |
| Mehrzweckschlauch PU-Soft • 4-schichtigen Aufbau • Hochflexibel • Geringes Gewicht • UV-beständig • Frei von Silikon und LABS • Schlauchseele ist widerstandsfähig gegen abrasiven Verschleiß (5-fach höher als PVC) • Zur Beförderung von Öl, Benzin, Lösungsmittel, Farbe, Lack und Klebstoff, mittelmäßig abstumpfenden Stoffen, Pulver, Körnern, Agrarspritzen, Spritzen von Insektiziden etc. und ölhaltiger Luft • Für pneumatische Werkzeuge • Nicht geeignet für Säuren, Laugen, Basen • Seele: Polyurethan, transparent • Einlage: Polyestergewebe, Hochfest, soft-PVC-Zwischenschicht • Decke: soft-PVC, schwarz • Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +60 °C Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Grundpreis: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fortis, PU-Soft,, schwarz,, 9x3mm,, 25m |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 2,24* | € 2,87* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 45,47* | € 57,71* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 42,47* | € 59,41* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 49,16* | € 61,69* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 44,85* | € 62,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,794* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|