Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Mehrzweckschlauch PU-Soft, schwarz, 9x3mm, 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FORTIS Mehrzweckschlauch PU-Soft, schwarz, 9x3mm, 25m
FORTIS Mehrzweckschlauch PU-Soft, schwarz, 9x3mm, 25m
FORTIS Mehrzweckschlauch PU-Soft, schwarz, 9x3mm, 25m
FORTIS Mehrzweckschlauch PU-Soft, schwarz, 9x3mm, 25m
FORTIS Mehrzweckschlauch PU-Soft, schwarz, 9x3mm, 25m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1430147
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726008732
EAN/GTIN:
     4063726008732
Suchbegriffe:
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
universalschlauch
Mehrzweckschlauch PU-Soft

• 4-schichtigen Aufbau
• Hochflexibel
• Geringes Gewicht
• UV-beständig
• Frei von Silikon und LABS
• Schlauchseele ist widerstandsfähig gegen abrasiven Verschleiß (5-fach höher als PVC)
• Zur Beförderung von Öl, Benzin, Lösungsmittel, Farbe, Lack und Klebstoff, mittelmäßig abstumpfenden Stoffen, Pulver, Körnern, Agrarspritzen, Spritzen von Insektiziden etc. und ölhaltiger Luft
• Für pneumatische Werkzeuge
• Nicht geeignet für Säuren, Laugen, Basen
• Seele: Polyurethan, transparent
• Einlage: Polyestergewebe, Hochfest, soft-PVC-Zwischenschicht
• Decke: soft-PVC, schwarz
• Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +60 °C

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
3/8 Zoll | 9 Zoll
Wandstärke:
3 mm
Außen-Ø:
15 mm
Betriebsdruck:
20 bar
Berstdruck:
60 bar
Biegeradius:
60 mm
Schlauchlänge:
25 m
Gewicht:
0,14 kg/m
Marke:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4063726008732
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
675
25
pro Meter
€ 8,50*
ab € 2,24*
€ 2,87*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 45,47*
€ 57,71*
Lager 6C8MS
27
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,47*
€ 59,41*
17 Tage
28
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 49,16*
€ 61,69*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 44,85*
€ 62,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,41*
€ 70,6979
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,73*
€ 59,1787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,48*
€ 56,5012
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,01*
€ 54,7519
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 44,87*
€ 53,3953
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 42,47*
€ 50,5393
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,6988* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.