| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4063726008732 Herst.-Nr.: 4063726008732 EAN/GTIN: 4063726008732 |
| |
|
| | |
| 4063726008732 Mehrzweckschlauch PU-Soft - 4-schichtigen Aufbau - Hochflexibel - Geringes Gewicht - UV-beständig - Frei von Silikon und LABS - Schlauchseele ist widerstandsfähig gegen abrasiven Verschleiß (5-fach höher als PVC) - Zur Beförderung von Öl, Benzin, Lösungsmittel, Farbe, Lack und Klebstoff, mittelmäßig abstumpfenden Stoffen, Pulver, Körnern, Agrarspritzen, Spritzen von Insektiziden etc. und ölhaltiger Luft - Für pneumatische Werkzeuge - Nicht geeignet für Säuren, Laugen, Basen - Seele: Polyurethan, transparent - Einlage: Polyestergewebe, Hochfest, soft-PVC-Zwischenschicht - Decke: soft-PVC, schwarz - Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +60 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4063726008732, Fortis, Mehrzweckschlauch PU-Soft, 28591349, 1652347, 28591329, Schläuche für flüssige Medien, 28591228, Schlauchtechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 schwarz, 9x3mm, 25m FORTIS, 4-schichtigen Aufbau, Hochflexibel, Geringes Gewicht, UV-beständig, Frei von Silikon und LABS, Schlauchseele ist widerstandsfähig gegen abrasiven Verschleiß (5-fach höher als PVC), Zur Beförderung von Öl, Benzin, Lösungsmittel, Farbe, Lack und Klebstoff, mittelmäßig abstumpfenden Stoffen, Pulver, Körnern, Agrarspritzen, Spritzen von Insektiziden etc. und ölhaltiger Luft, Für pneumatische Werkzeuge, Nicht geeignet für Säuren, Laugen, Basen, Seele: Polyurethan, transparent, Einlage: Polyestergewebe, Hochfest, soft-PVC-Zwischenschicht, Decke: soft-PVC, Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +60 °C |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 2,24* | € 2,87* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 45,47* | € 57,71* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 42,47* | € 59,41* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 49,16* | € 61,69* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 44,85* | € 62,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,9664* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|