Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustativ BT 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Baustativ BT 250
Baustativ BT 250
Baustativ BT 250
Baustativ BT 250
Baustativ BT 250
Baustativ BT 250
Baustativ BT 250
Baustativ BT 250
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140772556
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 096 A00
EAN/GTIN:
     3165140772556
Suchbegriffe:
Baustativ
Kurbelstativ
Rotationslaser-Stativ
bosch kurbelstativ
Baustativ BT 250, Das robuste 1/4" Stativ für professionelle Anwendungen, Erhöhte Stabilität bei der Arbeit, Leicht zu handhaben, Für Arbeitshöhen von 97,5 bis 250 cm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
97.5 - 250 cm
Nettogewicht:
3,4 kg
Bruttogewicht:
4,625 kg
SOL Date:
01.04.2014
Volumen:
31,977 dm3
Abmessung Länge:
1020 mm
Abmessung Breite:
190 mm
Abmessung Höhe:
165 mm
Spartenbezeichnung:
82
Herkunftsland:
IN
Positionierung:
Das robuste 1/4" Stativ für professionelle Anwendungen
Unterteilung der Produktkategorien:
Baustativ
Weitere Vorteile:
1/4"-Stativgewinde zur schnellen Anbindung aller Linien- und Punktlasermodelle | Gute Transportfähigkeit durch geringes Gewicht | Passend zu GCL 25, GLL 3-80 P, GLL 3-50, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF, GIM 60 L Professional
Gewicht, ca.:
3.4 kg
Stativ-Gewinde:
1/4"
Arbeitshöhe, von:
97.5 cm
Arbeitshöhe, bis:
250 cm
Weitere Suchbegriffe: kurbelstativ, Stativ
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
102
€ 5,90*
ab € 73,29*
€ 83,01*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 73,44*
€ 83,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 74,34*
€ 84,37*
€ 4,90*
ab € 73,18*
€ 88,18*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 79,03*
€ 89,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601063R02
ab € 391,46*
Zubehör
Bosch
0601063T00
ab € 505,07*
Zubehör
Bosch
0601063S00
ab € 279,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.