Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko TERRASYS Stelzlager 140/220 von 140 mm bis 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko TERRASYS Stelzlager 140/220 von 140 mm bis 220 mm
Beko TERRASYS Stelzlager 140/220 von 140 mm bis 220 mm
Beko TERRASYS Stelzlager 140/220 von 140 mm bis 220 mm
Beko TERRASYS Stelzlager 140/220 von 140 mm bis 220 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p616398
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     505 10 220
EAN/GTIN:
     4036421505127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Terrassen-Unterbau
TERRASYS Stelzlager 140 bis 220 mm
Artikel-Nr. 505 10 220

Mit dem TERRASYS Stelzlager wird durch einfaches Links-/Rechtsdrehen stufenlos das Höhenniveau eingestellt. Die Verstellung ist unter Last, selbst im eingebauten Zustand möglich. Die gesamte Konstruktion bietet durch das Anschrauben der Untergrundkonstruktion an die Stelzlager einen sicheren Stand, das Ausgleichen des Gefälles wird wesentlich vereinfacht. Pro m² werden ca. 5 Stelzlager benötigt. Das Belastbarkeitsmaximum liegt bei ca. 3,15 Tonnen. Durch die teleskopartige Höhenverstellung und die ineinander verschraubten Bauteile eines Stelzlagers wird hier ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit gewährleistet. Die Stelzlager sind UV-stabil.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Grundpreis:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Beko, TERRASYS, Stelzlager, 140/220, von, 140
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
24
€ 4,90*
ab € 7,77*
€ 10,17*
6 Tage
unbekannt
1
€ 7,35*
ab € 7,7051*
€ 11,3451*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 48 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 600 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 244,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
101 850 50
ab € 20,37407*
Zubehör
Beko
101 850 60
ab € 23,69648*
Zubehör
Beko
101 850 70
ab € 28,0044*
Zubehör
Beko
505 08 195AK
ab € 23,84648*
Zubehör
Beko
505 08 155
ab € 13,2133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.