Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa POWERBOND ULTRA STRONG 1,5 M : 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tesa POWERBOND ULTRA STRONG 1,5 M : 19 mm
Tesa POWERBOND ULTRA STRONG 1,5 M : 19 mm
Tesa POWERBOND ULTRA STRONG 1,5 M : 19 mm
Tesa POWERBOND ULTRA STRONG 1,5 M : 19 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p655972
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55791-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448217356
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa Powerbond ULTRA STRONG Nr. 55791/55792

Ultra stark klebendes tesa Montageband zur sicheren und schnellen Befestigung von Objekten im Innen- und im Außenbereich. Hält bis zu 10 kg pro 10 cm Montageband bei flachen Objekten bis 10 mm Tiefe und auf den meisten glatten, ausreichend festen Oberflächen.

Weitere Informationen:
Typ:
55791
Farbe:
weiß
Länge:
1,5 m
Hersteller:
tesa®
(Länge x Breite):
1,5 m x 19 mm
Rollenlänge:
1,5
Grundpreis:
Ja
Breite:
19 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 5,33*
€ 6,85*
1
€ 4,00*
ab € 4,93*
€ 7,08*
1
€ 4,75*
ab € 5,28*
€ 7,22*
1 Tag
31
1
€ 5,95*
ab € 5,27*
€ 7,28*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 7,40*
€ 9,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 600 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
1 Stück enthält 1,5 Meter (ab € 4,93334* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 117,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55792-00001
ab € 10,44*
Ähnlich
tesa
66958-00001-00
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.