Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel Klebesticks Colour 7 mm, 96 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steinel Klebesticks Colour 7 mm, 96 g
Steinel Klebesticks Colour 7 mm, 96 g
Steinel Klebesticks Colour 7 mm, 96 g
Artikel-Nr.:
     5417S-p660946
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     6969
EAN/GTIN:
     4007841006969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Heißklebestick Color

Schmelzklebstoff zum Basteln und Dekorieren. Farbe: 2 x gelb, 2 x orange, 2 x rot, 1 x weiß, 1 x braun, 2 x hellgrün, 2 x dunkelgrün, 2 x hellblau, 2 x dunkelblau

Weitere Informationen:
Anwendung:
Zum Basteln und Dekorieren
Gesamtlänge:
150 mm
Farbe:
braun; weiß; hellgrün; dunkelgrün; hellblau; dunkelblau; gelb; orange; rot
Gewicht:
6 g
SB-Verpackt:
Nein
Grundpreis:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 4,07*
3 Tage
12
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,99*
€ 4,29*
2 Tage
12
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,05*
€ 4,36*
4 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,24*
€ 4,64*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,31*
€ 5,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 0,20688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
NEO2
ab € 39,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.