Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wilckens Betonbeschichtung RAL7001750 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wilckens Betonbeschichtung RAL7001750 ml
wilckens Betonbeschichtung RAL7001750 ml
wilckens Betonbeschichtung RAL7001750 ml
Artikel-Nr.:
     5417S-p874289
Hersteller:
     Wilckens
Herst.-Nr.:
     12670100050
EAN/GTIN:
     4000590035112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenfarbe
bodenfarbe
Betonbeschichtung • Spezialbeschichtung für Fußböden Innen und Außen mit normaler Gehbelastung wie Kellerböden, Zementsockel, Estrich, Betontreppen, Putz, Mauerwerk, Holz usw. • Wasserverdünnbar • Leicht zu verarbeiten • Umweltschonend und geruchsarm • Staubtrocken/grifffest nach ca. 2 Stunden, Durchgetrocknet nach ca. 3 Tagen, Überarbeitbar nach ca. 12 Stunden Info: Nicht für Garagenböden geeignet! Stehendes Wasser und Dauernassbelastung vermeiden! Hinweis: Ergiebigkeit: ca. 10 m²/l bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. EU-Grenzwert für Betonbesch. (Kat. A/i) 140 g/l (2010). Betonbeschichtung enthält maximal 80 g/l VOC. Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Inhalt:
750 ml
Hersteller:
wilckens®
Ausführung:
seidenmatt
Grundpreis:
Ja
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: wilckens, Betonbeschichtung, RAL7001750, ml
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 9,67*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 7,58*
€ 10,85*
3 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 7,67*
€ 10,98*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,09*
€ 11,06*
5 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 7,83*
€ 11,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.