Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedo Telemeter 1,12 - 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedo Telemeter 1,12 - 5m
Nedo Telemeter 1,12 - 5m
Nedo Telemeter 1,12 - 5m
Artikel-Nr.:
     5417S-p875916
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     4016054021102
EAN/GTIN:
     4016054021102
Suchbegriffe:
Nedo
Telemeter
1,12
-
Telemeter Praktischer Allroundmessstab für alle Innen- und Außenmaße mit mm-Teilung. Geeignet für Hoch- und Tiefbau, im Innenausbau, beim Messebau und beim Gerüstbau. Die 1000 mm langen Teleskopelemente gleiten zwischen abriebfesten Kunststoffführungen, die gleichzeitig als Schmutzabstreifer dienen. Durch die funktionelle Druckknopfrastung wird der Telemeter zuverlässig arretiert und verhindert ein versehentliches Zusammenschieben der Teleskopelemente.
Weitere Informationen:
Länge ausgezogen:
5
Max. Messbereich:
5000
Länge eingeschoben:
1,12
Hersteller:
Nedo
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: 5m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 170,97*
€ 203,67*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,16*
€ 205,31*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,78*
€ 206,77*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,63*
€ 208,81*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,99*
€ 208,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,67*
€ 242,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 194,27*
€ 231,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,11*
€ 223,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,66*
€ 216,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,97*
€ 203,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
345815
ab € 130,42*
Ähnlich
Nedo
F373313
ab € 157,14*
Ähnlich
Nedo
344115-637
ab € 21,05*
Ähnlich
Nedo
344122-637
ab € 21,03*
Ähnlich
Nedo
344122
ab € 69,39*
Ähnlich
Nedo
344121
ab € 69,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.