Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Winkelmesser GAM 220 MF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Winkelmesser GAM 220 MF
Bosch Winkelmesser GAM 220 MF
Bosch Winkelmesser GAM 220 MF
Bosch Winkelmesser GAM 220 MF
Bosch Winkelmesser GAM 220 MF
Bosch Winkelmesser GAM 220 MF
Bosch Winkelmesser GAM 220 MF
Artikel-Nr.:
     5417S-p883130
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601076600
EAN/GTIN:
     3165140798860
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Bosch Winkelmesser GAM 220 MF
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Schenkellänge 1:
40
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Batterieleistung, ca.:
80 h
Speicherfunktion:
ja
Länge:
446 mm
Rechenfunktion:
ja
Abschaltautomatik, ca.:
30 min
Gewicht ca.:
1,1
Gewicht, ca.:
1,1 kg
Genauigkeit der Winkelberechnung:
± 0,1°
Messgenauigkeit Libellen:
± 0,05°
Stromversorgung:
4 x 1,5 V R6 (AAA)
Nettogewicht:
1.500 kg
Messbereich:
0 – 220°
Höhe:
60 mm
Breite:
52 mm
Gewicht:
1,1
Schenkellänge:
40 cm
Max. Messbereich:
220°
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
100
Frei Haus
ab € 136,79*
€ 158,32*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 137,37*
€ 158,33*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 138,40*
€ 159,50*
29 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 139,78*
€ 161,59*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,52*
€ 169,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,50*
€ 189,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,55*
€ 183,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,19*
€ 183,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,65*
€ 176,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,05*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.