| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p949414 Herst.-Nr.: 5411183102835 EAN/GTIN: 5411183102835 |
| | |
|
| | |
| Fix ALL TURBO MS-Polymer • Perfekt für alle schnellen Verklebungen • Handfest nach 20 Minuten, vollständig ausgehärtet nach 3 Stunden • Alle Materialien und Untergründe • UV-beständig • Lösemittelfrei • Gleicht Unebenheiten im Untergrund aus • Für den Innen- und Außenbereich Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.;EUH212: Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | EUH212 Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen. | Hersteller: | Soudal | Farbe: | weiß | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 290 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushaltskleber, Universalkleber, Vielzweckkleber, Hochtemperaturkleber, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, montagekleber kartusche, konstruktionskleber, Soudal, Fix, ALL, TURBO, 290ml, schnelle |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,45* | € 12,06* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 9,45* | € 12,13* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 9,30* | € 12,26* | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,97* | € 12,67* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,52* | € 12,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 290 Milliliter (ab € 0,03207* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 147,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|