Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Kreppklebeband 201E 72 mm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Kreppklebeband 201E 72 mm x 50 m
3M Kreppklebeband 201E 72 mm x 50 m
3M Kreppklebeband 201E 72 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p949638
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4046719937479
EAN/GTIN:
     4046719937479
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
3M-Kreppklebeband 201E • Rückstandsfreies Abziehen an einem Stück • Gute Lackhaftung • Lösemittel- und feuchtigkeitsbeständig • Kein Nacharbeiten notwendig • Für alle Arten von Malerarbeiten im Innenbereich (Bündeln, verpacken, markieren, befestigen) • Für Abdeckarbeiten mit guten Farbkanten bis 80° C
Weitere Informationen:
Breite:
72
Farbe:
beige
Grundpreis:
Ja
Rollenlänge:
50
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
1
€ 4,79*
ab € 4,62*
€ 6,55*
1
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 6,56*
1 Tag
5
1
€ 6,80*
ab € 4,98*
€ 7,10*
2 Tage
41
1
€ 6,90*
ab € 5,11*
€ 7,21*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0988* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.