| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p949994 Herst.-Nr.: 4014431600094 EAN/GTIN: 4014431600094 |
| | |
|
| | |
| Klebstoff SP025 Fenster-Folienkleber Öko • Elastischer 1-komponentige Kleber auf Hybrid-Basis • Sehr emissionsarm • Gute Verklebung bei leicht feuchten Untergründen • Alterungs- und frühregenbeständig • Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei • Geruchlos • Breites Haftspektrum • Für die Verklebung von illbruck Fensterfolien • Zur Herstellung von luft- und windsicheren Anschlüssen auf bauüblichen Untergründen, z. B. Mauerwerk, Beton, Putz, Porenbeton, Holz, Aluminium geeignet • Auch geeignet für diverse Klebungen, z. B. PVC-Verleistungen rund um die Montage, für den Ausgleich von Unebenheiten am Klebeuntergrund und für Abdichtungsarbeiten an Bauanschlussfugen Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | Inhalt: | 310 ml | Grundpreis: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Illbruck, SP025, Folienkleb., Betongr310ml |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 59,69* | € 65,64* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 62,39004* | € 80,41008* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 61,74* | € 81,47004* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 64,09008* | € 81,47004* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 70,13004* | € 87,28008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,19917* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|