| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014431600094 Herst.-Nr.: 4014431600094 EAN/GTIN: 4014431600094 |
| | |
|
| | |
| 4014431600094 Klebstoff SP025 Fenster-Folienkleber Öko - Elastischer 1-komponentige Kleber auf Hybrid-Basis - Sehr emissionsarm - Gute Verklebung bei leicht feuchten Untergründen - Alterungs- und frühregenbeständig - Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei - Geruchlos - Breites Haftspektrum - Für die Verklebung von illbruck Fensterfolien - Zur Herstellung von luft- und windsicheren Anschlüssen auf bauüblichen Untergründen, z. B. Mauerwerk, Beton, Putz, Porenbeton, Holz, Aluminium geeignet - Auch geeignet für diverse Klebungen, z. B. PVC-Verleistungen rund um die Montage, für den Ausgleich von Unebenheiten am Klebeuntergrund und für Abdichtungsarbeiten an Bauanschlussfugen Gefahrenhinweise: EUH210: auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,31 l | Gebinde: | Kartusche | Farbe: | betongrau | Gefahrenhinweise: | EUH210: auf Anfrage erhältlich. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4014431600094, illbruck, Fenster-Folienkleber, Chemisch-Technische Produkte, Klebstoff SP025 Fenster-Folienkleber Öko, 28576342, 1649751, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, 1 SP025 Folienkleb. Betongr310ml Illbruck, Elastischer 1-komponentige Kleber auf Hybrid-Basis, Sehr emissionsarm, Gute Verklebung bei leicht feuchten Untergründen, Alterungs- und frühregenbeständig, Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei, Geruchlos, Breites Haftspektrum, Für die Verklebung von illbruck Fensterfolien, Zur Herstellung von luft- und windsicheren Anschlüssen auf bauüblichen Untergründen, z. B. Mauerwerk, Beton, Putz, Porenbeton, Holz, Aluminium geeignet, Auch geeignet für diverse Klebungen, z. B. PVC-Verleistungen rund um die Montage, für den Ausgleich von Unebenheiten am Klebeuntergrund und für Abdi |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 59,69* | € 65,64* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 62,39004* | € 80,41008* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 61,74* | € 81,47004* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 64,09008* | € 81,47004* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 70,13004* | € 87,28008* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,84417* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|