Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Gebläse 2x18V, 54 m/s, 13,4 m/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Akku-Gebläse 2x18V, 54 m/s, 13,4 m/min
Makita Akku-Gebläse 2x18V, 54 m/s, 13,4 m/min
Makita Akku-Gebläse 2x18V, 54 m/s, 13,4 m/min
Makita Akku-Gebläse 2x18V, 54 m/s, 13,4 m/min
Makita Akku-Gebläse 2x18V, 54 m/s, 13,4 m/min
Makita Akku-Gebläse 2x18V, 54 m/s, 13,4 m/min
Artikel-Nr.:
     5417S-p950340
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381693110
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
Laubsauger
makita akku laubbläser
Leistungsfähiges bürstenloses Akku-Gebläse für anspruchsvolle Einsätze

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18 V-Antrieb
- Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder Schulen
- 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr
- Starkes Gebläse mit regelbarem Luftvolumen und Luftgeschwindigkeit
- Im Karton, ohne Akku/Ladegerät
Weitere Informationen:
Hersteller:
Makita
Spannung:
18
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Höhe:
298
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
21500
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
11400
Gewicht:
3,9
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
3,9
Luftgeschwindigkeit:
27-53
Schalldruckpegel (LpA):
84
Vibration:
2,5 m/s²
K-Wert Vibration:
1,5 m/s²
K-Wert Geräusch:
3 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
96 dB(A)
Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>):
84 dB(A)
Leerlaufdrehzahl:
21500
Luftvolumen:
402-798
Akkuspannung:
2 x 18 V
Weitere Suchbegriffe: makita laubbläser, akku laubbläser, Makita, Akku-Gebläse, 2x18V,, 54, m/s,, 13,4
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 174,72*
€ 205,68*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 206,91*
€ 227,46*
2 Tage
70
€ 4,90*
ab € 197,35*
€ 231,08*
Frei Haus
ab € 204,03*
€ 238,32*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 206,16*
€ 242,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,34*
€ 288,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,86*
€ 284,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,24*
€ 283,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,77*
€ 267,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,03*
€ 265,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,16*
€ 245,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 73,16*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,38*
Zubehör
Makita
DC18RD
ab € 90,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.