Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuller X-WAY Band silber 48 mm x 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schuller X-WAY Band silber 48 mm x 50 m
Schuller X-WAY Band silber 48 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p951531
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45799
EAN/GTIN:
     9007767457994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
X-WAY Band silber 48mmx50m

50m lang, stark klebend, für einfache Anwendungen, Kleber: lösemittelbasierender synthetischer Kautschuk
Weitere Informationen:
Bandbreite:
48 mm
Farbe:
silber
Rollenlänge m:
50
Grundpreis:
Ja
Breite:
48 mm
Rollenlänge:
50 m
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,14*
€ 6,39*
6 Tage
unbekannt
24
€ 6,95*
ab € 5,68*
€ 7,99*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,39*
€ 7,60
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0828* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
45761
ab € 5,64*
Ähnlich
Schuller
45778
ab € 1,56*
Ähnlich
Schuller
45768
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.