Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Allzweckklebstoff StickFX XP, grau


Menge:  Box  
Produktinformationen:
CELO Allzweckklebstoff StickFX XP, grau
CELO Allzweckklebstoff StickFX XP, grau
CELO Allzweckklebstoff StickFX XP, grau
CELO Allzweckklebstoff StickFX XP, grau
CELO Allzweckklebstoff StickFX XP, grau
CELO Allzweckklebstoff StickFX XP, grau
CELO Allzweckklebstoff StickFX XP, grau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p977830
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8421814427005
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
MS-Polymer Kleber
StickFX Professional ist ein neutraler, 1-komponentiger Dicht- und Klebstoff mit starker und schneller Anfangshaftung. Er ist frei von jeglichen Gefahrstoffen und geruchlos. Das überstreichbare MS Polymer ist ohne Lösungsmittel und dadurch besonders für die Befestigung auf Fliesen, Styropor, Holz, vielen Kunststoffen etc. geeignet. Stick FX ist nach der Aushärtung dauerelastisch und vibrationsbeständig. Es kann auf saugenden und nicht saugenden Untergründen angewendet werden. StickFX Professional kann für Innen- und Außenanwendungen, auf feuchten Oberflächen und sogar unter Wasser verwendet werden. Außerdem ist das Produkt Farbecht, witterungsbeständig, UV-beständig und temperaturbeständig von -40°C bis +90°C.
Weitere Informationen:
Verpackungsart:
Kartusche
Typ:
XP grau
Haltbarkeit:
12 Monate
Farbe:
grau
Anfangshaftung:
40 kg/m²
Aushärtesystem:
Polymerisation durch Luftfeuchtigkeit
Bruchdehnung nach DN 53504:
750 %
Zugfestigkeit nach DIN 53504:
1,8 N/mm²
Endfestigkeit:
18 kg/cm²
Lagerung:
+5 bis +25 °C
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
290 ml
Verarbeitungstemperatur:
0 bis +35 °C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, kunststoffkleber kartusche, kunststoffkleber, CELO, Allzweckklebstoff, StickFX, XP,, grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
889
€ 4,95*
ab € 89,06*
€ 111,27*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 89,64*
€ 117,44004*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 117,44004*
€ 139,75365
pro Box
ab 2 Boxen
€ 112,76004*
€ 134,18445
pro Box
ab 5 Boxen
€ 109,52004*
€ 130,32885
pro Box
ab 10 Boxen
€ 108,85008*
€ 129,5316
pro Box
ab 25 Boxen
€ 105,55008*
€ 125,6046
pro Box
ab 50 Boxen
€ 105,27*
€ 125,2713
pro Box
ab 500 Boxen
€ 89,64*
€ 106,6716
pro Box
1 Box enthält 12 Stück (ab € 7,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.