Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckklebstoff StickFX XP, grau


Menge:  Box  
Produktinformationen:
P_MSXP.jpg
P_MSXP.jpg
A_StickFX_1.jpg
A_StickFX_2.jpg
A_StickFX_3.jpg
A_StickFX_4.jpg
A_StickFX_5.jpg
A_StickFX_6.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-GR290MSXP
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     GR290MSXP
EAN/GTIN:
     8421814427005
Datenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
MS-Polymer Kleber
StickFX Professional ist ein neutraler, 1-komponentiger Dicht- und Klebstoff mit starker und schneller Anfangshaftung. Er ist frei von jeglichen Gefahrstoffen und geruchlos. Das überstreichbare MS Polymer ist ohne Lösungsmittel und dadurch besonders für die Befestigung auf Fliesen, Styropor, Holz, vielen Kunststoffen etc. geeignet. Stick FX ist nach der Aushärtung dauerelastisch und vibrationsbeständig. Es kann auf saugenden und nicht saugenden Untergründen angewendet werden. StickFX Professional kann für Innen- und Außenanwendungen, auf feuchten Oberflächen und sogar unter Wasser verwendet werden. Außerdem ist das Produkt Farbecht, witterungsbeständig, UV-beständig und temperaturbeständig von -40°C bis +90°C.
Weitere Informationen:
Typ:
MS Polymer XP grau
Inhalt [ml]:
290 ml
Farbe:
grau
Material:
MS Polymer
Stück x:
12
Verpackungsart:
Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, kunststoffkleber kartusche, kunststoffkleber, CELO, Klebstoff, Dichtstoff, MSPolymer, Kleb-undDichtstoff, Allzweckkleber, SilikonPlexiglaskleber, MS-PolymerKleber, MS-PolymerKlebstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, kunststoffkleberkartusche, konstruktionskleber, montagekleber290ml
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9YQ7S
1305
€ 4,95*
ab € 88,96*
€ 111,37*
€ 4,90*
ab € 89,54004*
€ 117,55008*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 111,37*
€ 132,53
pro Box
ab 2 Boxen
€ 109,24*
€ 130,00
pro Box
ab 5 Boxen
€ 105,23*
€ 125,22
pro Box
ab 10 Boxen
€ 104,66*
€ 124,55
pro Box
ab 500 Boxen
€ 88,96*
€ 105,86
pro Box
1 Box enthält 12 Stück (ab € 7,41334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.