Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Befüllventil (Anfahrventil) »FUTURA«, BG 1, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Befüllventil (Anfahrventil) »FUTURA«, BG 1, G 1/4
Riegler Befüllventil (Anfahrventil) »FUTURA«, BG 1, G 1/4
Riegler Befüllventil (Anfahrventil) »FUTURA«, BG 1, G 1/4
Riegler Befüllventil (Anfahrventil) »FUTURA«, BG 1, G 1/4
Riegler Befüllventil (Anfahrventil) »FUTURA«, BG 1, G 1/4
Artikel-Nr.:
     5417S-p993792
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322190763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
druckaufbauventil
Befüllventil (Anfahrventil) »FUTURA«, BG 1, G 1/4, Eingangsdruck 2,5 - 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C

Durch Sekundärdruck betätigtes Sitzventil zur kontrollierten Belüftung von Druckluftanlagen.

Durch dieses Ventil wird ein schlagartiger Druckaufbau verhindert und gefährliche,

ruckartige Zylinderbewegungen vermieden.

Bei Erreichen von 50% des Eingangsdrucks wird der volle Querschnitt des Reglers geöffnet.

Füllzeit durch Verstellen der Regulierschraube einstellbar.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Eingangsdruck min.:
2.5 bar
Durchflusswertmessung:
bei P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Baugröße:
1
Durchfluss:
1300 l/min
Medium:
Druckluft
Gehäuse:
Werkstoff Grivory® (PA 66)
Gewinde:
G 1/4
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Weitere Suchbegriffe: Befüllventil (Anfahrventil) »FUTURA«, BG 1, G 1/4
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
€ 4,90*
ab € 26,55*
€ 34,89*
5 Tage
8
€ 4,30*
ab € 26,90*
€ 35,43*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,36*
€ 35,72*
3 Tage
7
€ 6,80*
ab € 28,36*
€ 36,92*
2 Tage
7
€ 8,50*
ab € 28,29*
€ 37,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 850
ab € 4,57*
Zubehör
Riegler
KP 100
ab € 1,38*
Zubehör
Riegler
WK 100
ab € 2,28*
Zubehör
Riegler
WK 101-14
ab € 19,66*
Zubehör
Riegler
WK 101-38
ab € 19,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.