Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befüllventil (Anfahrventil) »FUTURA«, BG 1, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FU-931.jpg
FU-931.jpg
FU-931-schalt.jpg
FU-931-z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846100311
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 931
EAN/GTIN:
     4047322190763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
druckaufbauventil
Befüllventil (Anfahrventil) »FUTURA«, BG 1, G 1/4, Eingangsdruck 2,5 - 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C Durch Sekundärdruck betätigtes Sitzventil zur kontrollierten Belüftung von Druckluftanlagen. Durch dieses Ventil wird ein schlagartiger Druckaufbau verhindert und gefährliche, ruckartige Zylinderbewegungen vermieden. Bei Erreichen von 50% des Eingangsdrucks wird der volle Querschnitt des Reglers geöffnet. Füllzeit durch Verstellen der Regulierschraube einstellbar. Technische Eigenschaften: A: 52,0 mm Anschlussgewinde: Werkstoff Zink-Druckguss B: 78,0 mm BG: 1 C: 45,0 mm D: 33,0 mm Durchfluss: 2000 l/min Durchflusswertmessung: bei P2 = 6 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar Eingangsdruck max.: 16 bar Eingangsdruck min.: 2,5 bar Gehäuse: PA66 GF60 Gewinde: G 1/4 Landefeld_1zu1: BEFULL 14 F Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: BEFULL14F Medium: Druckluft, neutrale Gase Serie: FUTURA Temperaturbereich max.: 50 °C Temperaturbereich min.: -10 °C Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84812090
Weitere Informationen:
A:
52,0 mm
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
B:
78,0 mm
BG:
1
C:
45,0 mm
D:
33,0 mm
Durchfluss:
2000 l/min
Durchflusswertmessung:
bei P2 = 6 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Eingangsdruck min.:
2,5 bar
Gehäuse:
PA66 GF60
Gewinde:
G 1/4
Landefeld_1zu1:
BEFULL 14 F
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
BEFULL14F
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Serie:
FUTURA
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: 100311, 846100311, FU 931
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
5
€ 4,90*
ab € 26,52*
€ 34,44*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 27,06*
€ 34,97*
€ 4,90*
ab € 26,41*
€ 35,26*
2 Tage
5
€ 6,80*
ab € 27,91*
€ 36,53*
2 Tage
5
€ 8,50*
ab € 28,31*
€ 36,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 850
ab € 4,55*
Zubehör
Riegler
KP 100
ab € 1,39*
Zubehör
Riegler
WK 100
ab € 2,29*
Zubehör
Riegler
WK 101-14
ab € 19,62*
Zubehör
Riegler
WK 101-38
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.