Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Druckmessumformer, Messber. 0-40,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Druckmessumformer, Messber. 0-40,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571
Riegler Druckmessumformer, Messber. 0-40,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571
Riegler Druckmessumformer, Messber. 0-40,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571
Artikel-Nr.:
     5417S-p996062
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     891.23
EAN/GTIN:
     4047322122184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckmessumformer für allgemeine industrielle Anwendungen, Nichtlinearität 0,2%, Messber. 0 - 40,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571

In Standardausführung für allgemeine Anwendungen.

Zur elektronischen Druckmessung im Nieder- und Hochdruckbereich.

Weitere Informationen:
Gehäuse:
CrNi-Stahl 1.4571
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Typ:
S-10
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
Material:
Stahl
Messbereich max. bar:
40
Ausgangssignal:
4 - 20 mA, 2-Leiter
Elektrischer Anschluss:
mit Winkelstecker nach DIN EN 175301-803 A
Messstoffberührte Teile:
CrNi-Stahl 1.4571
Nichtlinearität:
0,2% der Spanne
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Mediumstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Betriebsspannung:
ungeregelte Gleichspannung 10/30 V
Hersteller:
Riegler
Schutzart:
IP 65
Gewinde:
1/2
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 0 bis 40 bar, differenzdrucksensor, riegler druckmessumformer, Riegler, Druckmessumformer,, Messber., 0-40,0, bar,, G
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 282,85*
€ 340,19*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 312,23*
€ 345,49*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 339,64*
€ 376,13*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 361,09*
€ 401,21*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,43*
€ 405,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,13*
€ 447,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,11*
€ 442,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,76*
€ 434,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,34*
€ 427,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,64*
€ 404,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
895.23
ab € 116,23*
Ähnlich
Riegler
897.40
ab € 248,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.