Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmessumformer, Messber. 0-40,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
891-20.jpg
891-20.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846102702
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     891.23
EAN/GTIN:
     4047322122184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckmessumformer für allgemeine industrielle Anwendungen, Nichtlinearität 0,2%, Messber. 0 - 40,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571 In Standardausführung für allgemeine Anwendungen. Zur elektronischen Druckmessung im Nieder- und Hochdruckbereich. Technische Eigenschaften: Ausgangssignal: 4 - 20 mA, 2-Leiter Betriebsspannung: DC 10 … 30 V Elektrischer Anschluss: mit Winkelstecker nach DIN EN 175301-803 A Gehäuse: CrNi-Stahl 1.4571 Gewinde: G 1/2 Landefeld_1zu1: DMU 40 ES Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: DMU40ES Mediumstemperatur max.: 100 °C Mediumstemperatur min.: -30 °C Messbereich max. bar: 40 Messbereich min. bar: 0 Messstoffberührte Teile: CrNi-Stahl 1.4571 Nichtlinearität: 0,2% der Spanne Schutzart: IP 65 nach EN 60529 Typ: S-10 Umgebungstemperatur max.: 80 °C Umgebungstemperatur min.: -20 °C Untere / Obere Messbereichsgrenze: Überdruck Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 90262020
Weitere Informationen:
Ausgangssignal:
4 - 20 mA, 2-Leiter
Betriebsspannung:
DC 10 … 30 V
Elektrischer Anschluss:
mit Winkelstecker nach DIN EN 175301-803 A
Gehäuse:
CrNi-Stahl 1.4571
Gewinde:
G 1/2
Landefeld_1zu1:
DMU 40 ES
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
DMU40ES
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Mediumstemperatur min.:
-30 °C
Messbereich max. bar:
40
Messbereich min. bar:
0
Messstoffberührte Teile:
CrNi-Stahl 1.4571
Nichtlinearität:
0,2% der Spanne
Schutzart:
IP 65 nach EN 60529
Typ:
S-10
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1
Frei Haus
ab € 282,85*
€ 340,19*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 312,23*
€ 345,49*
€ 4,90*
ab € 339,64*
€ 376,13*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 361,09*
€ 401,21*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,43*
€ 405,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,19*
€ 404,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,59*
€ 379,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 312,80*
€ 372,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,25*
€ 362,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,56*
€ 358,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,85*
€ 336,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
895.23
ab € 116,23*
Ähnlich
Riegler
897.40
ab € 248,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.