Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Druckschalter elek. Anschl. M12x1, Wechselkon., G 1/4, 1-16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Druckschalter elek. Anschl. M12x1, Wechselkon., G 1/4, 1-16 bar
Riegler Druckschalter elek. Anschl. M12x1, Wechselkon., G 1/4, 1-16 bar
Riegler Druckschalter elek. Anschl. M12x1, Wechselkon., G 1/4, 1-16 bar
Riegler Druckschalter elek. Anschl. M12x1, Wechselkon., G 1/4, 1-16 bar
Riegler Druckschalter elek. Anschl. M12x1, Wechselkon., G 1/4, 1-16 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p996378
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322212182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
hydraulik druckschalter
Druckschalter, elektr. Anschluss M12x1, Wechselkontakt, Spezialdruckguss, Temp. -20 °C bis 80 °C, G 1/4, Einstellbereich 1-16 bar

Zur Umwandlung von pneumatischen in elektrische Signale.

Der Schaltpunkt ist über den Einstellknopf stufenlos einstellbar.

Universelle Anwendungsmöglichkeit als Öffner, Schließer oder Wechsler.

Die Geräte sind frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (labsfrei).

Weitere Informationen:
Schalthäufigkeit:
200/min.
Membrane:
NBR
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Einstellbereich max.:
16 bar
Einstellbereich min.:
1 bar
Dichtmaterial:
NBR
Anwendungsbereich:
Druckluftanwendungen
Schutzart:
IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M12x1)
Hersteller:
Riegler
Gehäuse:
Spezialdruckguss
Anschluss:
G 1/4
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Einstellkappe:
Alu pulverbeschichtet
Schaltspannung:
48 V AC / 28 V DC
Weitere Suchbegriffe: Riegler, Druckschalter, elek., Anschl., M12x1,, Wechselkon.,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 32,78*
€ 42,68*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 36,98*
€ 49,19*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,60*
€ 49,66*
5 Tage
2
€ 4,90*
ab € 38,90*
€ 49,92*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 40,46*
€ 52,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
PVZ 10
ab € 19,84*
Zubehör
Riegler
PVZ 11
ab € 25,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.