Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter elek. Anschl. M12x1, Wechselkon., G 1/4, 1-16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DS-5822.jpg
DS-5822.jpg
DS-5821.jpg
DS-5821z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846103035
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     DS 5823
EAN/GTIN:
     4047322212182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
hydraulik druckschalter
Druckschalter, elektr. Anschluss M12x1, Wechselkontakt, Spezialdruckguss, Temp. -20 °C bis 80 °C, G 1/4, Einstellbereich 1-16 bar Zur Umwandlung von pneumatischen in elektrische Signale. Der Schaltpunkt ist über den Einstellknopf stufenlos einstellbar. Universelle Anwendungsmöglichkeit als Öffner, Schließer oder Wechsler. Die Geräte sind frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (labsfrei). Technische Eigenschaften: A: 48,0 mm Anschluss: G 1/4 Anwendungsbereich: Druckluftanwendungen B: 28,0 mm Dichtmaterial: NBR Einstellbereich max.: 16 bar Einstellbereich min.: 1 bar Einstellkappe: Alu pulverbeschichtet Gehäuse: Spezialdruckguss Landefeld_1zu1: DRSZ 16 FL-M12 Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: DRSZ16FL-M12 Membrane: NBR Schalthäufigkeit: 200/min. Schaltspannung: 48 V AC / 28 V DC Schutzart: IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M12x1) Temperaturbereich max.: 80 °C Temperaturbereich min.: -20 °C Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 90262080 Dichtungswerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
A:
48,0 mm
Anschluss:
G 1/4
Anwendungsbereich:
Druckluftanwendungen
B:
28,0 mm
Dichtmaterial:
NBR
Dichtungswerkstoff:
NBR
Einstellbereich max.:
16 bar
Einstellbereich min.:
1 bar
Einstellkappe:
Alu pulverbeschichtet
Gehäuse:
Spezialdruckguss
Landefeld_1zu1:
DRSZ 16 FL-M12
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
DRSZ16FL-M12
Membrane:
NBR
Schalthäufigkeit:
200/min.
Schaltspannung:
48 V AC / 28 V DC
Schutzart:
IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M12x1)
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: 846103035, 103035, DS 5823
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 32,78*
€ 42,68*
€ 4,90*
ab € 36,98*
€ 49,19*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,60*
€ 49,66*
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 38,90*
€ 49,92*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 40,46*
€ 52,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
PVZ 10
ab € 19,84*
Zubehör
Riegler
PVZ 11
ab € 25,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.