Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Nadelventil, Edelstahl 1.4571, G 3/8, DN 6, PN max. 400 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Nadelventil, Edelstahl 1.4571, G 3/8, DN 6, PN max. 400 bar
Riegler Nadelventil, Edelstahl 1.4571, G 3/8, DN 6, PN max. 400 bar
Riegler Nadelventil, Edelstahl 1.4571, G 3/8, DN 6, PN max. 400 bar
Riegler Nadelventil, Edelstahl 1.4571, G 3/8, DN 6, PN max. 400 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p997068
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     240.83 ES
EAN/GTIN:
     4047322056540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Nadelventil
Nadel-Absperrventil
Nadelventil
hydraulik nadelventil
Nadelventil, Edelstahl 1.4571, Betriebstemperatur -20 °C bis 120 °C, G 3/8, DN 6, PN max. 400 bar
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
Material:
Edelstahl 1.4571
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
max. Betriebsdruck bei 20 °C:
400 bar
Handrad:
Kunststoff
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Dichtmaterial:
PTFE
DN:
6
Weitere Suchbegriffe: Riegler, Nadelventil,, Edelstahl, 1.4571,, G, 3/8,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 8,50*
ab € 49,76*
€ 63,13*
7 Tage
1
€ 4,90*
ab € 52,61*
€ 66,64*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 54,08*
€ 70,02*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,58*
€ 72,91*
6 Tage
41
€ 4,30*
ab € 59,84*
€ 74,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.