Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelventil, Edelstahl 1.4571, G 3/8, DN 6, PN max. 400 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
240-84-ES.jpg
240-84-ES.jpg
240-84-ESz.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846103770
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     240.83 ES
EAN/GTIN:
     4047322056540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Nadelventil
Nadel-Absperrventil
Nadelventil
hydraulik nadelventil
Nadelventil, Edelstahl 1.4571, Betriebstemperatur -20 °C bis 120 °C, G 3/8, DN 6, PN max. 400 bar Technische Eigenschaften: A: 50,0 mm Betriebstemperatur max.: 120 °C Betriebstemperatur min.: -20 °C C: 72,0 mm Dichtmaterial: PTFE DN: 6 Gewinde: G 3/8 Handrad: Kunststoff L: 55,0 mm max. Betriebsdruck bei 20 °C: 400 bar Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84818073
Weitere Informationen:
A:
50,0 mm
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
C:
72,0 mm
Dichtmaterial:
PTFE
DN:
6
Gewinde:
G 3/8
Handrad:
Kunststoff
L:
55,0 mm
max. Betriebsdruck bei 20 °C:
400 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: 240.83 ES, 103770, 846103770
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
€ 8,50*
ab € 49,76*
€ 63,13*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 52,61*
€ 66,64*
€ 4,90*
ab € 54,08*
€ 70,02*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,58*
€ 72,91*
5 Tage
41
€ 4,30*
ab € 59,84*
€ 74,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.