Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Kompaktzylinder LINER, doppeltwirk., IG Kol.-Ø 100, Hub 30, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Kompaktzylinder LINER, doppeltwirk., IG Kol.-Ø 100, Hub 30, G 1/8
Riegler Kompaktzylinder LINER, doppeltwirk., IG Kol.-Ø 100, Hub 30, G 1/8
Riegler Kompaktzylinder LINER, doppeltwirk., IG Kol.-Ø 100, Hub 30, G 1/8
Riegler Kompaktzylinder LINER, doppeltwirk., IG Kol.-Ø 100, Hub 30, G 1/8
Artikel-Nr.:
     5417S-p999307
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     7.DMI.100030
EAN/GTIN:
     4047322284257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder LINER, ISO 21287, doppeltwir., IG, Magnet, Kolben-Ø 100, Hub 30, G1/8, Arbeitsdr. max. 10bar, Temp. -10°C bis 80°C

Neue Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung.

In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben.

Kolbenstange wahlweise mit Innen- und Außengewinde.

Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.

Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.

Weitere Informationen:
Kolbenstangen IG:
M12
Temperaturbereich max.:
80
Temperaturbereich min.:
-10
Kolben:
Aluminium
Kolben-Ø:
100
Dichtmaterial:
NBR
Rohr:
Aluminium-Profilrohr mit T-Nuten, eloxiert
Arbeitsdruck max.:
10
Anschluss:
G 1/8
Anschlussgewinde:
G 1/8
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Kolbenstange:
Stahl C45, hartverchromt
Ansprechdruck min.:
0,4
Hub:
30
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, hydraulikzylinder, Kompaktzylinder LINER, doppeltwirk., Kolben-Ø 100,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 129,90*
€ 158,24*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,50*
€ 158,63*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,94*
€ 160,25*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,30*
€ 170,81*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,39*
€ 179,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,24*
€ 188,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AKM16X15
ab € 41,68*
Zubehör
Metal Work
450.060-M
ab € 19,67*
Zubehör
Metal Work
450.16-M
ab € 15,42*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M16X15
ab € 8,05*
Zubehör
Riegler
453.071
ab € 24,42*
Zubehör
Metal Work
450.260-M
ab € 39,58*
Zubehör
Riegler
453.079
ab € 18,24*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M16X15
ab € 24,23*
Zubehör
Metal Work
235.12-M
ab € 3,32*
Zubehör
Metal Work
235.05-M
ab € 3,62*
Zubehör
Metal Work
235.11-M
ab € 3,32*
Zubehör
Metal Work
235.06-M-1
ab € 16,88*
Zubehör
Metal Work
235.07-M-1
ab € 22,28*
Zubehör
Metal Work
435.83-M
ab € 1,22*
Zubehör
Metal Work
235.03-M-1
ab € 12,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.