Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Desinfektionsmittelspender 1.000 ml, zur Wandmontage, extra langer Armhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 210357, Euro-Desinfektionsmittelspender 1.000 ml, zur Wandmontage, extra langer Armhebel
Artikel-Nr.: 210357, Euro-Desinfektionsmittelspender 1.000 ml, zur Wandmontage, extra langer Armhebel
Artikel-Nr.:
     545-210357
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     210357
EAN/GTIN:
     4260745576864
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
  • Aus rostfreiem Aluminium
  • Mit Wandbefestigungsmaterial
  • Mit langem Armhebel (14 cm)
  • Für alle 1.000-ml-Euroflaschen geeignet, Lieferung ohne Flasche
  • Maße: 9,4 x 16 x 32 cm (BxTxH)

Der Eurospender ist für alle marktüblichen Ein- und Mehrweggebinde mit alkoholischen Händedesinfektionsmitteln und Flüssigseifen geeignet. Ebenso für Lotionen und fließfähige Cremes.

Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, armhebel-spender 1000ml, armhebel spender, desinfektionsmittelspender eternasolid, Spender, Euroflasche, Euroflaschen, Euro-Flasche, Euro-Flaschen, Armhebelspender 1000 ml, Desi-Spender, Desispender, Desinfektionsmittel, Desinfektions-Mittel, Hand-Desinfektion, Hand-Desinfektionsmittel, Wand-Spender, Wandspender, Desinfektionsmittelhalterung, Ellbogenspender, Hebelspender, Spender für Euroflaschen 1000 ml, Eurospender, Euroflaschenspender, für Euroflaschen 1 Liter, Literflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.