Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwagen Gastronorm, mit 10 L-Auflagen und schwenkbarer Durchschubsicherung, ineinanderschiebbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 211370-SD, Regalwagen Gastronorm, mit 10 L-Auflagen und schwenkbarer Durchschubsicherung, ineinanderschiebbar
Artikel-Nr.: 211370-SD, Regalwagen Gastronorm, mit 10 L-Auflagen und schwenkbarer Durchschubsicherung, ineinanderschiebbar
Artikel-Nr.: 211370-SD, Regalwagen Gastronorm, mit 10 L-Auflagen und schwenkbarer Durchschubsicherung, ineinanderschiebbar
Artikel-Nr.:
     545-211370-SD
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     211370-SD
EAN/GTIN:
     4260688617143
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen
  • Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
  • 4 Rollen, Durchmesser: 12,5 cm, davon 2 mit Feststeller
  • Komplett verschweißt
  • Für GN-Bleche (nicht im Lieferumfang)
  • Blechauflagen als Winkelauflage
  • Mit einseitiger, schwenkbarer Durchschubsicherung
  • Erfüllt die Anforderungen der HACCP
  • Fertig montiert geliefert
  • Graue Gummistoßabweiser
  • 10 Auflagen, Abstand Auflage: 14,8 cm
  • Maße: 38 x 53 x 173 cm (BxTxH)
  • Weitere Größen auf Anfrage erhältlich

Abbildung zeigt Ausführung ohne Durchschubsicherung

Weitere Suchbegriffe: Horden-Wagen, Hordengestell, Hordengestellwagen, Hordenwagen, Ofenwagen, Stickenwagen, Stikkenwagen, Regalwagen, regalwagen edelstahl, gn regalwagen, GN, Gastronorm, GN-Wagen, GN-Behälter, Gastronorm-Behälter, Gastronorm-Wagen, Catering, Catering-Trolley, Trolley, Abräumwagen, Abräum-Wagen, Edelstahlwagen, Edelstahl-Wagen, Speiseausgabewagen, Speisenausgabewagen, Speise-Ausgabewagen, Speisen-Ausgabewagen, Ausgabewagen, Ausgabe, Bewirtungswagen, Etagenwagen, Kantinenwagen, Kastenstapler, Servicewagen, Serviertisch, Transport, Transportwagen, Transport-Wagen, Gastronomie, Gastro, mobil, fahrbar, praktisch, stabil, robust, hochwertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 581,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,41*
€ 816,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,70*
€ 810,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,12*
€ 773,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,42*
€ 743,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,54*
€ 692,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.