Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwagen Gastronorm, mit 16 L-Auflagen und schwenkbarer Durchschubsicherung, ineinanderschiebbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 211371-SD, Regalwagen Gastronorm, mit 16 L-Auflagen und schwenkbarer Durchschubsicherung, ineinanderschiebbar
Artikel-Nr.: 211371-SD, Regalwagen Gastronorm, mit 16 L-Auflagen und schwenkbarer Durchschubsicherung, ineinanderschiebbar
Artikel-Nr.: 211371-SD, Regalwagen Gastronorm, mit 16 L-Auflagen und schwenkbarer Durchschubsicherung, ineinanderschiebbar
Artikel-Nr.:
     545-211371-SD
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     211371-SD
EAN/GTIN:
     4260688617327
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen
  • Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
  • 4 Rollen, Durchmesser: 12,5 cm, davon 2 mit Feststeller
  • Komplett verschweißt
  • Für GN-Bleche (nicht im Lieferumfang)
  • Blechauflagen als Winkelauflage
  • Mit einseitiger, schwenkbarer Durchschubsicherung
  • Erfüllt die Anforderungen der HACCP
  • Fertig montiert geliefert
  • Graue Gummistoßabweiser
  • 16 Auflagen, Abstand Auflage: 9,2 cm
  • Maße: 38 x 53 x 173 cm (BxTxH)
  • Weitere Größen auf Anfrage erhältlich

Abbildung zeigt Ausführung mit 10 Auflagen ohne Durchschubsicherung

Weitere Suchbegriffe: Horden-Wagen, Hordengestell, Hordengestellwagen, Hordenwagen, Ofenwagen, Stickenwagen, Stikkenwagen, Regalwagen, regalwagen edelstahl, gn abräumwagen, GN, Gastronorm, GN-Wagen, GN-Behälter, Gastronorm-Behälter, Gastronorm-Wagen, Catering, Catering-Trolley, Trolley, Abräumwagen, Abräum-Wagen, Edelstahlwagen, Edelstahl-Wagen, Speiseausgabewagen, Speisenausgabewagen, Speise-Ausgabewagen, Speisen-Ausgabewagen, Ausgabewagen, Ausgabe, Bewirtungswagen, Etagenwagen, Kantinenwagen, Kastenstapler, Servicewagen, Serviertisch, Transport, Transportwagen, Transport-Wagen, Gastronomie, Gastro, mobil, fahrbar, praktisch, stabil, robust, hochwertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 647,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,99*
€ 912,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,56*
€ 902,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,48*
€ 859,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,81*
€ 825,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,15*
€ 770,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.