Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwagen für Backbleche, mit 16 L-Auflagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 211373, Regalwagen für Backbleche, mit 16 L-Auflagen
Artikel-Nr.: 211373, Regalwagen für Backbleche, mit 16 L-Auflagen
Artikel-Nr.:
     545-211373
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     211373
EAN/GTIN:
     4260688617358
Suchbegriffe:
Frosterwagen
Horden-Wagen
Hordengestell
Hordengestellwagen
  • Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
  • 4 Rollen, Durchmesser: 12,5 cm, davon 2 mit Feststeller
  • Komplett verschweißt
  • Für Bleche 60 x 40 cm (nicht im Lieferumfang)
  • Blechauflagen als Winkelauflage
  • Erfüllt die Anforderungen der HACCP
  • Fertig montiert geliefert
  • Graue Gummistoßabweiser
  • 16 Auflagen, Abstand Auflage: 9,2 cm
  • Maße: 46 x 60 x 171 cm (BxTxH)

Abbildung zeigt Ausführung mit 10 Auflagen

Weitere Suchbegriffe: Hordenwagen, Ofenwagen, Stickenwagen, Stikkenwagen, Regalwagen, regalwagen edelstahl, frosterwagen, GN, Gastronorm, GN-Wagen, GN-Behälter, Gastronorm-Behälter, Gastronorm-Wagen, Gastronorm-Regalwagen, Catering, Catering-Trolley, Trolley, GN-Abräumwagen, Abräumwagen, Abräum-Wagen, Edelstahlwagen, Edelstahl-Wagen, Speiseausgabewagen, Speisenausgabewagen, Speise-Ausgabewagen, Speisen-Ausgabewagen, Ausgabewagen, Ausgabe, Bewirtungswagen, Etagenwagen, Kantinenwagen, Kastenstapler, Servicewagen, Serviertisch, Transport, Transportwagen, Transport-Wagen, Gastronomie, Gastro, mobil, fahrbar, praktisch, stabil, robust, hochwertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 625,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,11*
€ 866,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,81*
€ 853,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,88*
€ 818,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,80*
€ 789,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,36*
€ 744,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.