| |
|
| Artikel-Nr.: 545-ES2074 Herst.-Nr.: ES2074 EAN/GTIN: 795508254931 |
| |
|
| | |
| - Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- 4 Rollen, Durchmesser: 9,5 cm, davon 2 mit Feststeller
- Für GN-Bleche (nicht im Lieferumfang)
- Vierkantrohrrahmen 2 x 2 cm Edelstahl
- Traversen verschraubt
- Kippsichere C-Auflagen mit Durchschubsicherung
- Erfüllt die Anforderungen der HACCP
- Graue Gummistoßabweiser
- 8 GN 2/1 Auflagen, Abstand Auflage: 7,5 cm
- Maße: 65 x 72 x 85 cm (BxTxH)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Horden-Wagen, Hordengestell, Hordengestellwagen, Hordenwagen, Ofenwagen, Stickenwagen, Stikkenwagen, Regalwagen, regalwagen edelstahl, gn abräumwagen, GN, Gastronorm, GN-Wagen, GN-Behälter, Gastronorm-Behälter, Gastronorm-Wagen, Catering, Catering-Trolley, Trolley, Abräumwagen, Abräum-Wagen, Edelstahlwagen, Edelstahl-Wagen, Speiseausgabewagen, Speisenausgabewagen, Speise-Ausgabewagen, Speisen-Ausgabewagen, Ausgabewagen, Ausgabe, Bewirtungswagen, Etagenwagen, Kantinenwagen, Kastenstapler, Servicewagen, Serviertisch, Transport, Transportwagen, Transport-Wagen, Gastronomie, Gastro, mobil, fahrbar, praktisch, stabil, robust, hochwertig |
| | |
| |