Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen Charme, 100 x 45 x 84 cm (BxTxH), 2 Böden, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: ES6840A, Servierwagen Charme, 100 x 45 x 84 cm (BxTxH), 2 Böden, Anthrazit
Artikel-Nr.: ES6840A, Servierwagen Charme, 100 x 45 x 84 cm (BxTxH), 2 Böden, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     545-ES6840A
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     ES6840A
EAN/GTIN:
     792679734064
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 2 böden
servier wagen
  • Gestell aus Massivholz
  • Böden aus MDF
  • Dekor: Anthrazit
  • Glatte, leicht zu reinigende Oberflächen
  • Matt lackiert
  • Leise, beweglich und einfach zu handhaben
  • Schiebegriff in der oberen Ebene integriert
  • Erfüllt die Anforderungen der HACCP
  • 4 Rollen, Durchmesser: 9,5 cm, davon 2 mit Feststeller
  • Graue Gummibereifung
  • Belastbar bis 30 kg
  • Gewicht: 18 kg
  • Maße: 100 x 45 x 84 cm (BxTxH)
Weitere Suchbegriffe: servierwagen anthrazit, Serviertisch, fahrbar, Bewirtungswagen, Abräumwagen, Transportwagen, Servicewagen, Etagenwagen, Allzweckwagen, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Tischwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Büro-Wagen, Büro-Etagenwagen, Plattformwagen, Rollwagen, Praxiswagen, Serviertisch fahrbar, Beistellwagen, Büroeinrichtung, Kastenstapler, Kantinenwagen, Gastronomie, Gastro, mobil, praktisch, stabil, robust, hochwertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 531,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,69*
€ 744,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,98*
€ 733,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,83*
€ 699,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,84*
€ 674,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,27*
€ 632,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.