| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5497-1405693 Herst.-Nr.: 088U2001 EAN/GTIN: 5702425143397 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Raumtehrmostat für Warmwasser-Heizung mit Touch Display. Anzeige im Display erlischt nach 10 sek automatisch. Temperaturbereich: 5 bis 35° C, Frostschutzeinstellung = 5° C. Umgebungstemperatur, Lagerung: -20 bis 60° C. Umgebungstemperatur, Betrieb: 0 bis + 40° C. Regler, Typ: Pulsweiten Modulation. Max. Dauerlast (Ausgang): < 50 mA/10 W (= 5 Danfoss TWA-Stellantriebe). Max. Einschaltstrom (Stellantrieb): 3 A <= 100 ms. Leistungsaufnahme: 0,2 W. Spannungsversorgung (ohne Stellantriebe): 220 bis 240 V, 50/60 Hz. Raumfühler 47 kOhm, NTC. Gehäusematerial Weiße Teile: PC ASA. Graue Teile: PC, 10% Glas. IPund Schutzart IP: 21 Schutzklasse: II. Zulassung: CE, RohS, WEEE. Farbe Weiß RAL9010/Dunkelgrau RAL7024. Maße: 80 x 80 x 11 mm. Nicht für elektrische Fußbodenheizung geeignet. Passt in viele der gängigsten Schalterrahmen. Farbe: sonstige, Breite: 80 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 11 mm, mit thermischer Rückführung: true, Schutzart (IP): IP21 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Danfoss GmbH (Devi) | Produkt Typ: | 088U2001 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |