| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1748800 Herst.-Nr.: 90101 EAN/GTIN: 4251736300025 |
| |
|
| | |
| DAS ORIGINAL FÜR KABELTROMMELN. Der ORIGINAL ist über Jahrzehnte bekannt als völlig wartungsfreies Werkzeug. Schraubbare Gummifüße sorgen für perfekte Standfestigkeit des ORIGINAL und ermöglichen leichtes Abrollen auch schwerer Trommeln. Einmalig ist die rutschsichere Aufrollrampe unseres ORIGINAL durch die ein Abrutschen der Kabeltrommel beim Aufrollen verhindert wird. Durch eine einfache Verstellung der Tragwalzen auf 90-150-240-300 oder 330 mm Abstand sind Kabeltrommeln in allen Größen bis max. 520 mm Trommelbreite abzurollen. Tragfähigkeit: 200 kg Gewicht (ohne Lenkrollen): 7,5 kg Max. Trommelbreite: 520 mm Max. Kabeltrommeldurchmesser: 1200 mm Tragkraft: 140 kg Weitere Informationen: | | Hersteller: | Lübbering Abrollsysteme GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | A90101 | Ident Code: | 90101 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 173,48* | € 205,01* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 173,72* | € 205,02* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 174,91* | € 206,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,71* | € 222,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 194,21* | € 229,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|