Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack extra LDPE 120l 50 my 700 393020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1768344
Hersteller:
     HAUPA
Herst.-Nr.:
     393020
EAN/GTIN:
     4011923574376
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
LDPE Rolle mit 10 Säcken 120 l 50 my 700 x 1100 mm Farbe: schwarz, Breite: 700 mm, Materialstärke: 0,05 mm, Inhalt: 120 l, Länge: 1100 mm, Werkstoff: LDPE, Transparent: false, mit Zugband: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
HAUPA GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
393020
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
3
€ 4,98*
ab € 5,74*
€ 8,28*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,72*
€ 11,03*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.