Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-L-Durchgangskl.10/16mm² TOPJOB S grau 2010-1201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2380984
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     20101201
EAN/GTIN:
     4017332076005
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
2-Leiter-Durchgangsklemme; 10 mm²; für Anwendungen Ex e II geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 10 mm, Höhe: 67,8 mm, Tiefe: 36,9 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 2,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 2,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...10 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 57 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true Ausführung: Durchgangsklemme Farbe: grau
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2010-1201
Ident Code:
20101201
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 1,0012*
€ 1,3512*
9 Tage
nicht lagernd
11
€ 6,99*
ab € 1,15*
€ 1,55*
Lager 5497
35
25
€ 4,98*
ab € 1,155*
€ 1,555*
2 Tage
1165
1
€ 6,40*
ab € 1,1264*
€ 1,6764*
2 Tage
283
1
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,555*
€ 1,85045
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,495*
€ 1,77905
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,395*
€ 1,66005
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,335*
€ 1,58865
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,155*
€ 1,37445
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 38,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5708*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-1291
ab € 0,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-402
ab € 0,47645*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-403
ab € 0,8739*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-499
ab € 0,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-191
ab € 0,7382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,268*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 1,768*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 2,034*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.