Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2010-1201 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2010-1201 Anschlussblock Grau
Wago 2010-1201 Anschlussblock Grau
Wago 2010-1201 Anschlussblock Grau
Wago 2010-1201 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     5497-2380984
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2010-1201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemmen grau 10mm
2-Leiter-Durchgangsklemme; für Anwendungen Ex e II geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
76 A
Kabelstück (AWG)
20 - 6
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
16 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
67.8 mm
Höhe
36.9 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
58
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,165*
€ 1,525*
2 Tage
252
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,1364*
€ 1,6564*
2 Tage
393
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,66*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,21*
€ 1,77*
1 Tag
293
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,525*
€ 1,81475
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,495*
€ 1,77905
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,405*
€ 1,67195
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,165*
€ 1,38635
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 38,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5708*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-100
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-1291
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-1292
ab € 0,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-402
ab € 0,4244*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-403
ab € 0,7716*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-404
ab € 1,1784*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-405
ab € 1,5608*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-405/011-000
ab € 1,87845*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-433
ab € 0,9124*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-434
ab € 1,39315*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.