Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impu-Stahlnägel 50mm gehärtet, blau, Vulkanfiberscheibe 50050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2531328
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3360504
EAN/GTIN:
     4012195293415
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Stahlnagel
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Vulkanfiberscheibe. Kopfform: Linsenkopf, Oberflächenschutz: sonstige, Durchmesser: 2 mm, Länge: 50 mm, Werkstoff: Stahl, Gehärtet: true, Schaftform: glatt, Spitzenform: keilspitz
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
50050
Ident Code:
3360504
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
€ 0,0603*
22 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
€ 0,0607*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
€ 0,0609*
21 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,90*
€ 0,0643*
Lager 5497
1100
1000
€ 4,98*
€ 0,0738*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 73,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360121
ab € 0,0238*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360164
ab € 0,0248*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360180
ab € 0,0369*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360237
ab € 0,0353*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360296
ab € 0,0304*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360407
ab € 0,0345*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360601
ab € 0,0727*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.