| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2637066 Herst.-Nr.: 173640 EAN/GTIN: 8711893736441 |
| |
|
| | |
| Federstahlbefestigung mit Schnappverschlusssystem, die das Kabelschutzrohr neben dem Flansch trägt. 3/8″ MC/AC oder 14 bis 18 mm Kabel oder Kabelschutzrohr an 1/8–1/4″ oder 3 bis 8 mm Flansch, Seitenmontage. Oberflächenschutz: sonstige, Scharnierend: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Federstahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: true, Anschlussart/-bauteil: Rohr/Kabel, Rohr-/Kabeldurchmesser: 14...18 mm, geeignet für Flanschstärke: 3...8 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | nVent ERICO Europe B.V. | Produkt Typ: | 6M24SM | Ident Code: | 173640 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 3,22* | € 3,98* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 3,2352* | € 3,9952* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,2599* | € 4,0199* | | | | | 29 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 3,2925* | € 4,0625* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 3,41* | € 5,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|