Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EHZ-Adapter für 3-Punkt-Zählerfeld KU33LHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2946936
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KU33LHE
EAN/GTIN:
     3250613805111
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
BKE-A, 3-phasig, universZ, Basisausführung, VPE=1 Stück.Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung BKE-AZ, BKE-AZ1 oder BKE-AZ3 mit VDE-Zeichen nach DIN V VDE V 0603-5 zur Aufnahme des elektronischen Haushaltszählers (eHZ) nach VDN-Lastenheft V 1.03, deren Berührungsschutzabdeckung für den Klemmleistenbereich durch den Zähler plombiert wird, mit der Möglichkeit zur Erweiterung mit Hutschienen mit 8 oder 15 PLE zur Aufnahmen von Installationseinbaugeräten (max. Breite 10 PLE) nach DIN 43880 Baugröße 1 (Reiheneinbaugeräte auf Hutschiene), ohne Demontage des eHZ, BKE Bemessungsanschluss-Vermögen je Hauptklemmstelle für Kupferleiter: 4- 25 mm², massiv oder feindrähtig mit Aderendhülse. BKE-Klemmbrettmaße für Anschlussleitungen nach DIN 43857 T2, passend auf ZSK. Steckbare, unter Spannung montierbare, Zusatzklemmstellen für Spannungsabgriff von ungezähltem und gezähltem Strom auf Phase L2 und N, Sperrung der BKE in nicht gebrückter Stellung durch Steckschloss möglich, maximale Abmessungen in Einbaulage mit plombierbarer Berührungsschutzabdeckung und eHZ-Zähler: Breite = 180 mm, Höhe = 290 mm, Einbautiefe = 115 mm (8 PLE) oder Breite = 195 mm, Höhe = 355 mm, Einbautiefe = 130 mm (15 PLE). Auf der Berührungsschutzabdeckung und der BKE sind Beschriftungsfelder für Eigentumsnummer, Zählpunktsbezeichnung und Zählerstandsinformationen bei Zählerwechsel. Farbe: weiß, Breite: 178 mm, Ausführung: elektronischer Haushaltszähler (eHZ), Höhe: 290 mm, RAL-Nummer: 9010, Breite in Teilungseinheiten: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 0, Anzahl der Zählerplätze: 1, Schutzart (IP): sonstige, Hauptschalter-Bemessungsstrom: 63 A, Ausführung Deckel: geschlossen mit Vorprägung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
KU33LHE
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld hager, zählerfeld, Zähler-Abzweigklemme, Hauptleitungs-Abzweigklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 67,64*
€ 87,08*
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 68,30*
€ 87,95*
Lager 5497
16
€ 4,98*
ab € 68,32*
€ 87,97*
2 Tage
23
€ 4,95*
ab € 71,09*
€ 90,83*
1 Tag
8
€ 4,99*
ab € 71,43*
€ 91,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU3XZSK
€ 17,48*
Zubehör
Hager
KU9B43GBE
€ 31,30*
Zubehör
Hager
KU9B43GBZ
€ 269,28*
Zubehör
Hager
KU3XAHE
€ 27,54*
Zubehör
Hager
KU3XBHE
€ 40,77*
Zubehör
Hager
KU9S80SBE
€ 40,07*
Zubehör
Hager
KU8XCHE
€ 40,65*
Zubehör
Hager
KU9K73HW
€ 151,38*
Zubehör
Hager
KU9K76HW
€ 177,25*
Zubehör
Hager
KU9S80SBZ
€ 339,86*
Zubehör
Hager
KU9K12H
€ 0,487*
Zubehör
Hager
KU9S30SVE
€ 21,35*
Zubehör
Hager
KU9S30SVZ
€ 175,29*
Zubehör
Hager
KU9S80VBE
€ 28,05*
Zubehör
Hager
KU9K11H
€ 0,716*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.