Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder 360° weiss Reichweite bis zu 8m PD-C-360/8-SLAVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4102718
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10055379
EAN/GTIN:
     4015120055379
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
präsenzmelder
präsenzmelder 360 grad
"Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master-Präsenzmelders mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 10 weiteren Nebenstellen. Abschaltung der LED per DIP- Schalter möglich. Ausblendung von Störquellen durch Reduzierung der Sensitivität per DIP- Schalter. Standardausführung als Unterputzgerät. Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehör. Abdeckblende und Designring einfach wechselbar/lackierbar (in der Farbe "silber" als Zubehör erhältlich). Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske. Anschluss des "Slave-Melders ist an folgende Präsenzmelder möglich: PD-C360i/8. PD-C360i/8plus, PD-C360i/24plus, PD-C360i/8 DIMplus, PD-C360i/24 DIMplus, PD-C360i/24 DUOplus, PD-C360i/24 DRY, PD-C360i/8 Dali, PD-C360i/24 Dali. Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Ausführung: Präsenzmelder, Halogenfrei: true, Höhe: 62 mm, Anschlussart: Steckklemme, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: true, Spannungsart: AC, Einbautiefe: 24 mm, Frequenz: 50 Hz, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 108 mm, Einbaudurchmesser: 60 mm, Überbrückungsschalter: false, geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 3 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 4 m, Temperatur: -25...50 °C, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: false, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: -...- lx, geeignet für C-Last: false, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 8 m, Fernbedienbar: false, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Signaleinheit: true, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Vernetzbar: false, Zwangsabschaltung: false, Scanwinkel: 360°, Schutzart (IP): IP20, Alarmfunktion: false, Transparent: true, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel horizontal: 180...360°, geeignet für Wandmontage: false, Ansprechhelligkeit einstellbar: false, Optimale Montagehöhe: 3 m, Schwenkbereich Sensor, horizontal: 0°, Schwenkbereich Sensor, vertikal: 0°, Anzahl der Schaltzonen: 0, mit DALI- Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Zwangseinschaltung: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 24 mm, Max. Präsenzbereich: 12,58 m², Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Sensortyp: passiv Infrarot, geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false Erfassungswinkel: 360°;
Weitere Informationen:
Hersteller:
ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX
Produkt Typ:
PD-C-360/8-SLAVE
Ident Code:
EP10055379
Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Windwächter, Bewegungsmelder
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
7
€ 4,98*
ab € 65,92*
€ 82,21*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,87*
€ 82,88*
6 Tage
99
€ 6,95*
ab € 65,88*
€ 83,71*
€ 5,00*
ab € 67,70*
€ 84,31*
2 Tage
23
€ 5,90*
ab € 68,24*
€ 84,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007521
ab € 11,43*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425936
ab € 16,57*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426933
ab € 12,40*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425387
ab € 18,81*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425370
ab € 6,77*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426940
ab € 15,01*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425912
ab € 18,81*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425905
ab € 7,54*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425929
ab € 6,35*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10055386
ab € 80,48*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426803
ab € 113,12*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 12,38*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,26*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425615
ab € 18,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.