Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler 230V, elektronisch, reinweiss ERD-55(RG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4620075
Hersteller:
     Halmburger
Herst.-Nr.:
     2353
EAN/GTIN:
     4251369623539
Suchbegriffe:
Digitaler Klimaregler
Digitaler Raumtemperaturregler
Digitales Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumtemperaturregler u.P. Digital, ohne Zeitschaltuhr, großes, beleuchtetes Display, einschl. Zentralscheibe 55x55, ohne Abdeckrahmen, einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, 10(4)A, 230V, Pumpenschutzfunktion, Umstellmöglichkeit auf Heizen/Kühlen-Funktion und auf Schließerkontakt, Farbe: reinweiß glänzend, ähnlich RAL9010, passend in folgende Schalterprogramme: Busch-Jaeger balance SI, Gira System 55, Jung Serie A und AS, Berker Serie S.1 / B.3 / B.7, Merten Serie System M, Elso Joy Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 70,9 mm, Ausführung: An/Aus, Höhe: 70,9 mm, Tiefe: 43,9 mm, RAL-Nummer: 9010, Anschluss: 3-Draht, mit Display: true, Art der Spannungsversorgung: 230 V AC, Kontaktausführung: Wechsler (NO/NC), Messbereich: 5...30 °C, Bedienung: Taste, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP30, Ausführung Aufnehmer/Fühler: Widerstandssensor, Klasse des Temperaturreglers: IV, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): 1,2 W, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Schutzart (NEMA): 1, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Verdeckte Bedienung: false, Max. Spannung der Kontakte: 230 V, mit Empfänger: false, Regelcharakteristik: PID, mit Trinkwasserschaltung: false, Anzahl der Ausgänge Heizung: 1, Anzahl der Ausgänge Kühlung: 1, mit Geräuschniveauanzeige: false, Temperatur ablesbar: true, Geeignet für Heizen: true, Max. Kontaktbelastung: 10 A, Differenzwert: 0,5 K, Sensor extern: false, Thermische Rückkopplung: parallel, Differenz verstellbar: false, Geeignet für Kühlen: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Halmburger GmbH
Produkt Typ:
ERD-55(RG)
Ident Code:
2353
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
6
€ 4,98*
ab € 71,79*
€ 91,68*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,37*
€ 114,87*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.