Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein, Ausführung: Aufbauhilfsschalter, 2-polig, DILM32-XHI11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-5060911
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277376
EAN/GTIN:
     4015082773762
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Funktion: für Standardanwendungen, 2-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILM(C)7-10…, DILM(C)9-10…, DILM(C)12-10…, DILM(C)15-10…, DILM(C)17-10…, DILM(C)25-10…, DILM(C)32-10…, DILM38-10…, DILMP20…, DILMP32-10…, DILMP45-10…, DILL…, DILMF8-10…, DILMF11-10…, DILMF14-10…, DILMF17-10…, DILMF25-10…, DILMF32-10…, Ausführung: Aufbauhilfsschalter, Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILM 7 - DILM32, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner) Montageart: Frontbefestigung, Ausführung: aufsteckbar, Fassung: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Schließer/Öffner: 1/1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILM32-XHI11
Ident Code:
277376
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, leistungsschütz eaton, hauptschütz, Zentralschalter, Befehlsgerät, Signalschalter, Kontaktblock, Hilfsschaltglied
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,14*
€ 6,55*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,87*
€ 7,72*
3 Tage
37
1
€ 6,40*
ab € 5,90*
€ 7,76*
Lager 5497
6
1
€ 4,98*
ab € 5,99*
€ 7,89*
1
€ 8,95*
ab € 5,83*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724528
ab € 16,22*
Zubehör
Moeller
8724531
ab € 17,12*
Zubehör
Eaton
277136
ab € 55,12*
Zubehör
Eaton
290062
ab € 32,21*
Zubehör
Eaton
104405 DILL18(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 54,01*
Zubehör
Eaton
104404 DILL18(24V50HZ)
ab € 53,95*
Zubehör
Eaton
104403 DILL12(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 35,58*
Zubehör
Eaton
277010 DILM17-10(110V50/60HZ)
ab € 40,90*
Zubehör
Eaton
277266 DILM32-10(110V50/60HZ)
ab € 80,67*
Zubehör
Eaton
112425 DILM38-10(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 88,48*
Zubehör
Eaton
118912 DILMP32-01(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 51,28*
Zubehör
Eaton
104452 DILMF32-10(RAC120)
ab € 155,55*
Zubehör
Eaton
104420 DILMF11-10(RAC120)
ab € 98,89*
Zubehör
Eaton
109810 DILMP32-10(RDC130)
ab € 90,97*
Zubehör
Eaton
276548 DILM7-10(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 22,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.