| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-5669908 Herst.-Nr.: 9264-22 EAN/GTIN: 4013456548299 |
| |
|
| | |
| Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 64, luftdicht, Tiefe 62 mm (9264-22). Luftdichte O-Range® Hohlwanddosen mit ECON®-Technik für die energieeffiziente Elektro-Installation nach EnEV sowie für Installationen unter Reinraum- oder Hygienebedingungen. Die elastische Dichtungsmembran der ECON®-Technik ermöglicht die luftdichte Elektro-Installation. Fräsloch Ø: 68 mm | Tiefe: 62 mm Montageart: Hohlwand, Farbe: orange, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: false, Form: rund, Oberflächenschutz: sonstige, Durchmesser: 68 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten, Innentiefe: 62 mm, Koppelbar: true, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 9, Befestigung der Geräte: schrauben, Deckelbefestigung: geschraubt, Für Anzahl Geräteeinsätze: 1, Leuchtenhakenbefestigung: false, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², mit Abschirmung: false, mit Schrauben: true, Luftdicht: true, Tiefe: 62 mm, Schutzart (IP): IP3X, Einführung von hinten: true, Rohrarretierung: false, Spezielle Anwendung: sonstige, Klemme lagefixiert: false, mit Trennwand: false, Stutzen: Tunnelstutzen, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: true, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: true, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 7, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: false, Transparenter Deckel: false, Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Konform BS 4662: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kaiser GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 9264-22 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdose, Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Unterputzverteiler, Verbindungsdose, hohlwanddose kaiser 68 mm, hohlraumdose, kaiser hohlraumdose, Verteilerdose |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,0564* | € 1,4564* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,06277* | € 1,46277* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,0906* | € 1,5006* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 1,19046* | € 1,64046* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,98* | ab € 1,1773* | € 1,8273* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|