| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-6413069 Herst.-Nr.: 213096 EAN/GTIN: 4011923587239 |
| |
|
| | |
| mit entriegelbarer Zwangssperre, 100%iger Parallel-Vorschub, Präzisions-Crimp, Presskraft: 5 kN, kleine kompakte Bauform, Lebensdauer: 50.000 Verpressungen, Rollpressung (MC4) 2,5 / 4 / 6 mm² Geeignet für: Kabelschuhe und Verbinder, Länge: 205 mm, Ausführung/Betätigung: mechanisch, Pressform: Rollpressung (Crimpung), mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): true, Querschnitt: 2,5...6 mm², AWG-Bereich: 14...10, Anzahl der mitgelieferten Einsätze: 1, Presskraft: 5 kN Weitere Informationen: | | Hersteller: | HAUPA GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 213096 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, PV-Kupplungsstecker, MC-Crimpzange, Solar-Crimpzange, Solarstecker-Crimpzange, aderendhülsenzange 0,5-6mm², mc crimpzange, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 50,74* | € 66,26* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 57,70* | € 74,84* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 64,55* | € 83,45* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,53* | € 143,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|