Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenstrahler 1,3kW 3 Leistungsstufen Edelstahl UWS75RD1/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-7151829
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     AKO106169
EAN/GTIN:
     4011652500219
Suchbegriffe:
Heizpilz
Terrassenheizer
heizpilz elektrisch
terrassenheizer
Infrarot-Terrassenstrahler UWS 75 RD für den Außenbereich, geeignet zur waagerechten Wand- oder Deckenmontage mittels Festanschluss. Schaltung erfolgt durch externen Schalter (z. B. Serienschalter). In dem Gehäuse in eleganter Edelstahl- Ausführung sind zwei Quarzheizstäbe mit je 650W angebracht. Dank dem verstellbaren Neigungswinkel (0 bis 25 Grad) und zwei verschiedenen Heizstufen (0,65 / 1,3 kW) können sie auf die jeweiligen Bedürfnisse der Anwesenden eingestellt werden. Mit VDE-Prüfzeichen. Montageart: Aufbau, Farbe: sonstige, Breite: 750 mm, Ausführung: Decken-/Wandstrahler, Höhe: 105 mm, Tiefe: 100 mm, Montage über Wickeltisch: false, Spannung: 220...240 V, Anzahl der Heizstufen: 2, Leistungsstufe AUS: false, Schutzart (IP): IPX4, Min. Heizleistung: 650 W, Max. Heizleistung: 1300 W, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Min. Montagehöhe: 1,8 m Maße HxBxT (cm): 10,5x75x10 Leistung (kW): 1,3 Farbe: Edelstahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
Glen Dimplex Deutschland GmbH DIMP
Produkt Typ:
UWS75RD1/E
Ident Code:
AKO106169
Weitere Suchbegriffe: Heizlüfter, Radiator (elektrisch)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
12
€ 4,98*
ab € 97,47*
€ 121,17*
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 112,64*
€ 139,10*
€ 5,46*
ab € 114,02*
€ 141,85*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,54*
€ 145,40*
Frei Haus
ab € 119,04*
€ 147,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.