Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKO Terrassenstrahler eds 1300W 72x10,5x10 UWS 75 RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AKO Terrassenstrahler eds 1300W 72x10,5x10 UWS 75 RD
AKO Terrassenstrahler eds 1300W 72x10,5x10 UWS 75 RD
Artikel-Nr.:
     6012-28057905
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     AKO106169
EAN/GTIN:
     4011652500219
Suchbegriffe:
Heizpilz
Terrassenheizer
heizpilz elektrisch
terrassenheizer

AKO Terrassenstrahler eds 1300W 72x10,5x10 UWS 75 RD

Terrassenstrahler zur waagerechten Wand- oder Deckenmontage, Festanschluss, Schwenkwinkel (einseitig) 25°, drei Schaltstufen AUS / 0,65 / 1,3 kW, Schaltung erfolgt durch externen Schalter (z.B. Serienschalter), Edelstahlausführung, VDE-Prüfzeichen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
220..240 V
Anzahl der Heizstufen:
2
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
650 W
Max. Heizleistung:
1300 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Montage über Wickeltisch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 4,98*
ab € 96,91*
€ 121,24*
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 112,67*
€ 138,99*
€ 5,46*
ab € 114,83*
€ 141,73*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,33*
€ 145,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 119,70*
€ 147,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,40*
€ 175,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,69*
€ 173,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.